항목 | 랩 텀블러 |
생산 능력 | 50의 파운드. |
방향 | 앞으로 및 뒤로 |
마감재 | 전원 코팅 |
높이 | 19 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 48 " |
속도 | 0-100RPM |
전압 | 115V |
폭 | 16.25 " |
선박 중량 (kg) | 90.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 높이 | 폭 | 길이 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL655.S | - | - | - | - | - | ₩ 12,409,098 | ||
EL655.I | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500의 파운드. | ₩ 45,445,909 | ||
EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500의 파운드. | ₩ 20,999,992 | ||
EL660.25 | 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50의 파운드. | ₩ 26,257,636 | RFQ
| |
EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | ₩ 23,863,641 | RFQ
| |
EL660.S | - | - | - | - | - | ₩ 16,227,267 | RFQ
| |
EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | 34 파운드 | ₩ 22,891,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.