그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 |
높이 | 2" |
길이 | 420 " |
자재 | 나일론 튜브, 스틸 코어 |
최대. 흐름 | .25GPM |
맥스. 흐름 GPM | . 25 |
맥스. 유체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 27의 PSI |
크기 | 9/16-1 인치 |
UPC | 855317006272 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.27 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-TC-S02-15R | 180 " | .19GPM | 26의 PSI | 7/16-1/2 ID | ₩ 889,490 | |
SC-TC-S02-25R | 300 " | .19GPM | 26의 PSI | 7/16-1/2 ID | ₩ 774,532 | |
SC-TC-S02-35R | 420 " | .19GPM | 26의 PSI | 7/16-1/2 ID | ₩ 563,220 | |
SC-TC-S03-15R | 180 " | .25GPM | 27의 PSI | 9/16-1 인치 | ₩ 872,375 | |
SC-TC-S03-25R | 300 " | .25GPM | 27의 PSI | 9/16-1 인치 | ₩ 614,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.