EATON Danfoss PSV1-10 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PSV1-10 시리즈 압력 제어 밸브는 배압이 변할 때 릴리프 밸브로 사용됩니다. 클램프 및 드릴 회로에서와 같이 사전 결정된 압력에서 두 번째 회로로 오일을 보내는 데 적합합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 565790 | ₩ 160,384 | RFQ
|
B | 889457 | ₩ 139,160 | RFQ
|
C | 02-170334 | ₩ 787,332 | RFQ
|
A | 02-170717 | ₩ 160,272 | RFQ
|
B | 565581 | ₩ 116,004 | RFQ
|
B | 565984 | ₩ 139,160 | RFQ
|
B | 566334 | ₩ 139,160 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 포트 2는 정상적으로 포트 3에 연결되지만 포트 1은 차단됩니다.
- 사용자는 포트 1의 압력을 탱크와 비교해야 합니다.
- 포트 1의 압력이 밸브 설정을 초과하면 포트 1은 포트 2로 열리고 포트 3은 차단됩니다.
특징
- 이 Danfoss PSV1-10 시리즈 압력 제어 밸브는 복합 매니폴드 또는 본체에 장착할 때 빠른 서비스를 보장하는 카트리지 설계가 특징입니다.
- 그들은 구조적 강성과 긴 수명을 위해 강철로 만들어졌습니다.
- 이러한 직동식 시퀀스 밸브는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사식 카트리지 장착을 제공합니다.
- 18/16/13미크론 여과가 밸브 내부의 오염 물질 유입을 방지합니다.
- 이 밸브는 누출 방지 작동을 위해 Buna-N 씰을 사용합니다.
호환 액세서리
- Eaton 889599 씰 키트: 이 씰 수리 키트에는 이러한 유량 제어 밸브에서 손상되고 마모된 씰을 교체하기 위한 Viton 씰이 있습니다.
자주하는 질문
이 압력 제어 밸브의 유량은 얼마입니까?
6USgpm.
Eaton Danfoss PSV1-10 시리즈 압력 제어 밸브의 작동 온도는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 120도 C.
스크류 인 및 슬립 인 카트리지 밸브의 기능적 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로만 유지하는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- U 자형 형광등
- 공압 스트래핑 실러 및 텐셔너
- 휴대용 에어 탱크
- 작업장 및 복원 제습기
- 용접 오븐 액세서리
- 가스켓
- 도어록 및 데드 볼트
- 윤활유
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4, 12V
- SUNDSTROM SAFETY 압축 공기 공급 호스
- OSG 파이프 탭 1 인치
- CELLTREAT 조직 배양 플라스크
- BUSSMANN KBC 계열 특수 퓨즈
- PETERSEN PRODUCTS 143-5 시리즈 파이프 플러그
- NOTRAX 크로스리브 소프트트레드 드라이 에어리어 매트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 1 1/8-7 Unc
- VESTIL VHR 시리즈 디럭스 스프링 구동 저압 호스 릴
- GROVE GEAR EL 시리즈, BL 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기