항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 얼굴 접촉 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 브레이크가있는 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 실버 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 1600의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 8" |
플레이트 크기 | 5-1/4 x 6-9/16" |
판 두께 | 0.281 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 단일 볼 경화 |
교체 휠 | Mfr. 150 번 PT15 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 탄 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.21 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH200PT15T24BD | 2420의 파운드 | 10 " | Mfr. 200 번 PT15 | 8" | 1.75 " | ₩ 464,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.