항목 | 스트래핑 디스펜서 |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 유형 | 반 공압식 |
캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
코일 타입 | 판지 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 30.6875 " |
피드 스트랩 높이 | 8 "~ 28" |
코어 크기와 함께 사용 | 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" |
프레임 재질 | 강철 |
Dia를 처리하십시오. | 1.02 " |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 48.13 " |
길이 | 27 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 28 " |
최대. 코어 폭 | 8" |
최대. 재료 직경 | 24 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 8" |
최소 코어 폭 | 3" |
캐스터 수 | 2 |
정위 | 수평, 수직 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strap-vh.pdf |
스트랩 소재 | 폴리프로필렌과 강철 |
스트랩 크기 | 3 / 4 " |
트레이 높이 | 4 1 / 2 " |
트레이 길이 | 6" |
트레이 폭 | 14 " |
폭 | 26.56 " |
선박 중량 (kg) | 76.95 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.