항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
스트로크 당 CFM | 0.022 |
건설 | 알류미늄 |
지름 | 4.75 " |
Duty | 산업(공업) |
높이 | 11.187 " |
길이 | 7.5 " |
최대. 압력 | 85의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
당기는 힘 | 3000의 파운드 |
스트로크 길이 | 0.688 " |
도구 무게 | 4.85의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8467115090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 건설 | 지름 | 높이 | 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-플러스 | 1 / 8 "NPT | 캐스트 알루미늄 | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.