항목 | 압력 삽입 도구로 당겨 |
공기 유입구 | 102의 PSI |
스트로크 당 CFM | 0.21 |
건설 | 알류미늄 |
지름 | 4 21 / 64 " |
Duty | 산업(공업) |
높이 | 10 29 / 64 " |
인서트 사이즈 | 6-32 to 3/8-16 |
길이 | 10 15 / 64 " |
최대. 압력 | 101.5의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
당기는 힘 | 5000의 파운드 |
스트로크 길이 | 0.275 " |
도구 무게 | 4.2의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8467195090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.