항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
건설 | 강철 |
Duty | 일반 |
높이 | 6" |
길이 | 6" |
최대. 압력 | 110의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
당기는 힘 | 3500의 파운드 |
스트로크 길이 | 0.625 " |
도구 무게 | 1.75의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.