항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
스트로크 당 CFM | 0.980 |
건설 | 합성물 |
지름 | 4 1 / 5 " |
Duty | 산업(공업) |
높이 | 13 " |
길이 | 13.375 " |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
당기는 힘 | 3800의 파운드 |
스트로크 길이 | 0.984 " |
도구 무게 | 4.15의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.84 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8467891000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.