SPEEDAIRE 공기 구동 리벳 도구
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 건설 | 지름 | Duty | 높이 | 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CRH8 | 1 / 4 "NPT | 합성물 | 3.5 " | 산업(공업) | 12.5 " | 11 " | 5.54의 파운드 | ₩ 4,607,417 | |
B | 3CRH3 | 1 / 4 "NPT | 알류미늄 | 3" | 일반 | 11 4 / 5 " | 8 29 / 32 " | 3.12의 파운드 | ₩ 392,665 | |
C | 3CRH6 | 1 / 8 "NPT | 합성물 | 4 1 / 5 " | 산업(공업) | 13 " | 13.375 " | 4.15의 파운드 | ₩ 1,500,589 | |
D | 3CRH7 | 1 / 8 "NPT | 합성물 | 5" | 산업(공업) | 13 " | 13.375 " | 4.62의 파운드 | ₩ 1,624,787 |
공기 구동 리벳 도구
SPEEDAIRE 공기 리베터는 나사산 너트를 얇은 금속 튜브에 쉽고 빠르게 설치하는 데 사용되는 공기 구동식 리벳팅 도구입니다. 리벳 너트의 뒷면을 압축하여 제자리에 고정합니다. 이 에어 리베터는 인체공학적 경량 설계의 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 타이 로드용 퀵 체인지 커넥터가 특징이며 공기 흡입구용 FNPT 포트가 있습니다. 복합 구조 변형으로도 제공되는 다양한 에어 리벳 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메 자닌
- 충격 보호 담요
- 레인지 후드 액세서리
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 액추에이터 액세서리
- 업장가구
- 분무기 및 스프레더
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 라우터
- GEORG FISCHER 수 어댑터, MNPT x 소켓, 일정 80, CPVC
- BEL-ART - SCIENCEWARE Pipetter 빠른 릴리스
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 레이저 라벨 인서트가 있는 투명 라벨 홀더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 매장 더 많은 선반 빈 센터
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 배리어 패널
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 스피곳 x 핏트
- EATON 코일
- MARTIN SPROCKET Q1 시리즈 MST 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVS 단일 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개