항목 | 야외 저장 창고 |
건물 유형 | 피난처 |
색상 | 회색 |
깊이 | 95 1 / 2 " |
문 높이 | 83 " |
문 높이(1) | 83 " |
문 높이(2) | 83 " |
문 XNUMX 높이 | 83 " |
문 XNUMX 너비 | 72 " |
문 XNUMX 높이 | 83 " |
문 XNUMX 너비 | 36 " |
문 폭 | 72 " |
문 폭(1) | 72 " |
문 폭(2) | 36 " |
마감재 | 아연 |
높이 | 7 1/2 피트 |
내부 높이 | 80 " |
내부 길이 | 75 1 / 4 " |
안쪽 너비 | 109 1 / 2 " |
사용 목적 | 다중 의무 저장 건물, 대피소 |
길이 | 8 피트 |
자재 | 강철 |
주요 재료 | 금속 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mds-96-dr-hdg.pdf |
지붕 게이지 | 18가. |
지붕 스틸 게이지 | 18 |
사이딩 게이지 | 28가. |
사이딩 스틸 게이지 | 28 |
적설량 | 45파운드 평방피트당 |
폭 | 10 피트 |
원산지 | US |
A. 네, 쉼터 가장 안쪽에 자전거 레일을 설치할 수 있습니다. 이 자전거 레일을 사용하여 자전거를 똑바로 세울 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-96-BK | 8 피트 | 10 피트 | 7 1/2 피트 | 블루, 화이트 | 강철 | ₩ 5,497,901 | ||
MDS-96-DR | 8 피트 | 10 피트 | 7 1/2 피트 | 블루, 화이트 | 강철 | ₩ 6,918,367 | RFQ
| |
MDS-96-SM | 8 피트 | 10 피트 | 7 1/2 피트 | 블루, 화이트 | 강철 | ₩ 6,059,225 | ||
MDS-96-BK-HDG | 8 피트 | 10 피트 | 7 1/2 피트 | 회색 | 강철 | ₩ 7,846,312 | RFQ
| |
MDS-96-SM-HDG | 8 피트 | 10 피트 | 7 1/2 피트 | 회색 | 강철 | ₩ 8,640,469 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.