AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12인치 축류 팬
필터
암페어 : 8.3 , 색상: 주황색 , 덕트 Dia.: 12 " , 키: 17 1 / 2 " , 하우징 재질: 플라스틱 , HP: 1 마력 , 길이: 18 1 / 2 " , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 유형: 축 , 너비: 15 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CVF-12AC50 | 1956 CFM | 230V 교류 | ₩ 769,363 | |
B | CVF-12AC | 2348 CFM | 115V 교류 | ₩ 1,097,250 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식사 배달 카트
- 마스터 링크
- 모터 리드 분리
- 티 및 스트랩 경첩
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 가스 용접 장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 토질 테스터
- 실험실 진단
- BRADLEY 받침대 벤치
- DAYTON 조정 가능한 기본 유압 스태커
- NEW PIG 유출 키트 리필, 박스
- SUPER-STRUT U716 시리즈 쿠션 튜브 클램프
- HUMBOLDT 조절 가능한 버너
- BRADLEY 더스트 캡
- ENERPAC BR 시리즈 빠른 분리 커플링
- MORSE DRUM 옵션 키트
- DIXON 마이크로미터 조정 가능한 C 시리즈 토크 렌치
- BALDOR / DODGE SCAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링