그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
스트로크 당 CFM | 1 |
건설 | 합성물 |
지름 | 3 / 16 " |
Duty | 일반 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 8 13 / 16 " |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
당기는 힘 | 2110의 파운드 |
도구 무게 | 3.30의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | TW |
A. 운전자는 Chicago Pneumatic CP9882 공기 리베터를 작동하는 동안 보안경과 청력 보호구를 착용해야 합니다.
A.
A. 공기 리벳터는 압축 공기로 구동되며 수동 리벳팅 도구보다 빠르고 물리적으로 덜 까다롭습니다. 수동 리벳터는 리벳을 변형시키기 위해 손으로 쥐거나 쥐는 힘이 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.