그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 가이드 캐리지 어셈블리 |
캐리지 높이 | 16.1mm |
캐리지 구멍 크기 | M4 x 0.7 mm |
캐리지 길이 | 55.0mm |
캐리지 재료 | 알루미늄 |
캐리지 유형 | 고정 센터 캐리지 |
캐리지 너비 | 40mm |
맥스. 축 방향로드 | 27LBF. |
맥스. 레이디 얼로드 | 27LBF. |
RPM | 1.5m/초 |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 타입 | 70도 Vee |
슬라이드 높이 (mm) | 17.7 |
슬라이드 구멍 크기 (mm) | 6 x 3 |
온도. 범위 | -20에서 60 C까지 |
타입 | PRT 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8483208080 |
원산지 | GB |
모델 | 맥스. 축 방향로드 | 맥스. 레이디 얼로드 | 롤러 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FCP12127 | 27LBF. | 27LBF. | 71도 Vee | ₩ 1,245,790 | |
FCP25255 | 180LBF. | 180LBF. | 72도 Vee | ₩ 1,223,915 | |
FCP25159 | 180LBF. | 180LBF. | 73도 Vee | ₩ 1,216,460 | |
FCP25351 | 180LBF. | 180LBF. | 74도 Vee | ₩ 1,275,330 | |
FCP44468 | 360LBF. | 360LBF. | 75도 Vee | ₩ 1,407,542 | |
FCP44612 | 360LBF. | 360LBF. | 76도 Vee | ₩ 1,700,807 | |
FCP76799 | 854LBF. | 854LBF. | 77도 Vee | ₩ 2,028,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.