그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 가이드 캐리지 어셈블리 |
캐리지 높이 | 52.7mm |
캐리지 구멍 크기 | M10 x 1.5 mm |
캐리지 길이 | 190.0mm |
캐리지 재료 | 알루미늄 |
캐리지 유형 | 고정 센터 캐리지 |
캐리지 너비 | 185mm |
맥스. 축 방향로드 | 854LBF. |
맥스. 레이디 얼로드 | 854LBF. |
RPM | 1.5m/초 |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 타입 | 77도 Vee |
슬라이드 높이 (mm) | 56.5 |
슬라이드 구멍 크기 (mm) | 20 x 13 |
온도. 범위 | -20에서 60 C까지 |
타입 | PRT 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8483208080 |
원산지 | GB |
모델 | 맥스. 축 방향로드 | 맥스. 레이디 얼로드 | 롤러 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FCP1293 | 27LBF. | 27LBF. | 70도 Vee | ₩ 1,240,487 | |
FCP12127 | 27LBF. | 27LBF. | 71도 Vee | ₩ 1,182,142 | |
FCP25255 | 180LBF. | 180LBF. | 72도 Vee | ₩ 1,168,510 | |
FCP25159 | 180LBF. | 180LBF. | 73도 Vee | ₩ 1,161,002 | |
FCP25351 | 180LBF. | 180LBF. | 74도 Vee | ₩ 1,220,345 | |
FCP44468 | 360LBF. | 360LBF. | 75도 Vee | ₩ 1,346,957 | |
FCP44612 | 360LBF. | 360LBF. | 76도 Vee | ₩ 1,652,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.