SHAW 플러그 Snap-Tite 기계식 확장 플러그, 2~3인치
Shaw Snap-Tite 플러그는 유지보수, 도금 및 도장 작업을 위한 원형 개구부 및 파이프라인의 밀봉을 보장하도록 설계되었습니다. 이 2~3인치 확장 플러그에는 나사산 없는 밀봉 끝이 있으며 플러그를 개구부로 밀어 넣기만 하면 파이프에 설치됩니다. 쇼 플러그도... 이벤트 T 핸들 확장 플러그 정밀한 밀봉이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51023 | 2.5 " | 2.470"에서 2.742" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 121,187 | |
A | 51021 | 2.25 " | 2.250"에서 2.498" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 114,064 | |
A | 51025 | 2.75 " | - | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연도 금강 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 125,107 | |
A | 51027 | 3" | 2.940"에서 3.263" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 131,897 |
특징
- 이 Snap-Tite 확장 플러그는 반복적인 사용이나 높은 압력에서 플러그가 변형되는 것을 방지하기 위해 도금된 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 이 플러그에는 파이프에 설치한 후 플러그를 래치/밀봉하기 위한 기계식 핸들이 있습니다.
- 파이프 내부를 단단히 고정하기 위한 네오프렌 밀봉 끝단이 있어 누출 방지 밀봉을 보장합니다.
자주 묻는 질문
Snap-Tite 기계식 확장 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
Snap-Tite 플러그의 나사산 없는 설계 덕분에 사용자는 밀봉해야 하는 구멍에 플러그를 직접 밀어 넣을 수 있습니다. 플러그가 내부에 들어가면 레버가 작동하여 확장 플러그를 제자리에 고정합니다.
Shaw Plugs 기계식 확장 플러그를 분리하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 레버를 당기거나 작동시켜 분리할 수 있습니다. 이 작업은 확장 플러그를 해제하고 사용자가 밀봉된 파이프를 즉시 열 수 있도록 합니다.
Snap-Tite 기계식 확장 플러그가 지원하는 최대 공기압은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 10psi의 기압을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 소켓 비트 세트
- 베이스 보드 청소용 패드 및 홀더
- 드레인 커버 및 씰
- 회전 및 직선 레이저 레벨
- 스트레인 릴리프
- 핀
- 관축 팬 및 액세서리
- 스테인리스 강
- 용접 청소
- APPLETON ELECTRIC 동봉된 차단 스위치가 있는 연동 콘센트
- LASCO 암 어댑터
- GENERAL ELECTRIC 몰드 케이스 회로 차단기, SKHB 시리즈, MicroVersaTrip
- 3M 링 터미널
- DURHAM MANUFACTURING 기계 테이블, 서랍
- GRUVLOK 아연 도금된 일반 끝 90 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES 3 엘보우 콤팩트 잔디 회전 조인트, 회전 Mipt x Fipt
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 2인치 피치
- BOSTON GEAR 6개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어
- BOSTON GEAR H 시리즈 필로우 블록 하이 백킹 장착 볼 베어링