GENERAL ELECTRIC 배선용 회로 차단기, SKHB 시리즈, MicroVersaTrip
스타일 | 모델 | A | |
---|---|---|---|
A | SKHB36BD0800 | 800 | RFQ
|
B | SKHB36BB0800 | 800 | RFQ
|
B | SKHB36BC1200 | 1200 | RFQ
|
B | SKHB36BD1200 | 1200 | RFQ
|
A | SKHB36BB1200 | 1200 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기, SKHB 시리즈, MicroVersaTrip
General Electric SKHB 시리즈 회로 차단기는 산업용 장비를 단락 및 과부하 발생으로부터 보호합니다. 소형 장치에 통전 구성 요소, 트립 장치 및 기타 모든 서지 메커니즘을 담을 수 있는 성형 케이스가 특징입니다. 장시간, 단시간, 순간, 지락 및 대상 트립 기능을 제공하는 상호 교환 가능한 MicroVersaTrip이 함께 제공됩니다. 이 UL 인증 차단기는 역방향 공급 애플리케이션에 적합하며 50V에서 480kA의 차단 용량을 제공합니다. SKHB 시리즈 회로 차단기는 800 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전도도 측정기
- 연기 방출기 카트리지
- 플라스틱 팬 블레이드
- 제어 제품 액세서리
- 롤러 베어링
- 유압 호스
- 송풍기
- HVAC 모터
- 폭기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- BUSSMANN LP-CC 저피크 시간 지연 퓨즈, 600VAC/300VDC
- INGERSOLL-RAND 에어 스크루 드라이버
- BRADY 파이프 마커, 타워 워터
- APPROVED VENDOR 전기 시퀀서 스위치
- AMERICAN TORCH TIP 외부 캡
- DIXON 벤트 밸브
- MERSEN FERRAZ FEY 시리즈 퓨즈, 클래스 CC
- EATON FD90 시리즈 커플링
- APPROVED VENDOR 미터법 테스트 체
- ALLEGRO SAFETY 어댑터/리듀서