그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
스트로크 당 CFM | 12 |
건설 | 알류미늄 |
지름 | 2 / 5 " |
Duty | 산업(공업) |
높이 | 3" |
길이 | 6" |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
당기는 힘 | 3190의 파운드 |
스트로크 길이 | 1.9 " |
도구 무게 | 2.20의 파운드 |
UPC | 663023009438 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVC10C1 | 4" | 6 51 / 64 " | 2.10의 파운드 | ₩ 2,249,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.