그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수축 디스크 |
기관 규정 준수 | ROHS |
볼트 크기 | M8 X 30 |
마감재 | 담근 기름 |
잠금 볼트 수량 | 10 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 6.102 |
외부 Dia. 공차 | +0 /-. 002 " |
전체 길이 | 1.181 |
샤프트 디아. | 3.543 |
샤프트 직경 공차 | +0 /-. 002 " |
타입 | C733 시리즈 |
견딜 온도. | 최대 400까지 |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
선박 높이 (cm) | 3.9 |
선박 길이 (cm) | 15.5 |
선박 폭 (cm) | 15.5 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | IT |
모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C733M-100 | M8 X 35 | 6.693 | 1.339 | 3.937 | ₩ 987,402 | |
C733M-14 | M5 X 12 | 1.496 | 0.394 | 0.551 | ₩ 155,627 | |
C733M-16 | M5 X 16 | 1.614 | 0.472 | 0.63 | ₩ 160,300 | |
C733M-18 | M5 X 16 | 1.732 | 0.472 | 0.709 | ₩ 134,977 | |
C733M-20 | M5 X 16 | 1.811 | 0.472 | 0.787 | ₩ 170,695 | |
C733M-24 | M5 X 16 | 1.969 | 0.551 | 0.945 | ₩ 158,777 | |
C733M-30 | M5 X 18 | 2.362 | 0.63 | 1.181 | ₩ 204,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.