그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
스트로크 당 CFM | 0.550 |
건설 | 알루미늄 / 복합재 |
지름 | 3.75 " |
Duty | 산업 의무 |
높이 | 9 27 / 32 " |
길이 | 11.5 " |
최대. 압력 | 95의 PSI |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
당기는 힘 | 2100의 파운드 |
스트로크 길이 | 35 / 64 " |
도구 무게 | 3.26의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 지름 | Duty | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CRH4 | 알류미늄 | 3 1 / 5 " | 일반 | 10 4 / 5 " | 9.125 " | 90의 PSI | 3.30의 파운드 | ₩ 379,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.