HAMILTON FM 시리즈, 스위블 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 주철 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16 x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 플레이트 크기: 4-1/2 x 6-1/2" , 플레이트 두께: 0.38 " , 플레이트 유형: A , 경주로: 정밀 볼 , 회전 반경: 0" , 바퀴 폭: 2.5 "
스타일 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-FM-6DB | Mfr. 번호 W-625-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 초록색 | 6" | 폴리 우레탄 | ₩ 433,650 | |
B | S-FM-6MH | Mfr. 번호 W-625-M-1 | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | -40도 ~ 200도 F | 롤러 | 빨간색 | 6" | 주철 | ₩ 389,217 | |
C | S-FM-6RB | Mfr. 번호 W-625-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 6" | 고무 | ₩ 371,997 | |
D | S-FM-8DB | Mfr. 번호 W-825-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 초록색 | 8" | 폴리 우레탄 | ₩ 494,812 | |
E | S-FM-8RB | Mfr. 번호 W-825-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 8" | 고무 | ₩ 409,709 | |
F | S-FM-10DH | Mfr. 번호 W-1025-D-1 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 롤러 | 초록색 | 10 " | 폴리 우레탄 | ₩ 508,025 | |
G | S-FM-10DB | Mfr. 번호 W-1025-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 초록색 | 10 " | 폴리 우레탄 | ₩ 519,995 | |
H | S-FM-10RH | Mfr. 번호 W-1025-R-1 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -40도 ~ 200도 F | 롤러 | 검정 | 10 " | 고무 | ₩ 490,980 | |
H | S-FM-10RB | Mfr. 번호 W-1025-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 10 " | 고무 | ₩ 373,240 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자기 작동 식 안전 인터록 스위치
- 폰초 스
- 진공 이젝터
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 펌프 컨트롤 부품들
- 유량제어밸브
- 윤활유
- 수질 및 정화
- 유압 모터
- MACROMATIC 240VAC, 시간 지연 릴레이
- WESTWARD 스크류 머신 드릴, 고속 강철, 흑색 산화물
- APPROVED VENDOR 세탁기 밸브
- WALTER TOOLS F4047 페이스 밀링 커터
- VULCAN HART 요소
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 배수구
- BROWNING 14M170 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷