항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 2200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 11.5 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 0.38 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-1025-DB-3 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초록색 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.76 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-FM-6DB | Mfr. 번호 W-625-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 초록색 | 6" | 폴리 우레탄 | ₩ 455,157 | ||
S-FM-6RB | Mfr. 번호 W-625-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 6" | 고무 | ₩ 393,540 | ||
S-FM-8DB | Mfr. 번호 W-825-DB-3 / 4 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | 초록색 | 8" | 폴리 우레탄 | ₩ 516,075 | ||
S-FM-8RB | Mfr. 번호 W-825-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 8" | 고무 | ₩ 422,240 | ||
S-FM-10RB | Mfr. 번호 W-1025-RB-3 / 4 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -70도 ~ 160도 F | 정밀 볼 | 검정 | 10 " | 고무 | ₩ 406,017 | ||
S-FM-10DH | Mfr. 번호 W-1025-D-1 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | -40도 ~ 200도 F | 롤러 | 초록색 | 10 " | 폴리 우레탄 | ₩ 519,470 | ||
S-FM-10RH | Mfr. 번호 W-1025-R-1 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | -40도 ~ 200도 F | 롤러 | 검정 | 10 " | 고무 | ₩ 493,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.