그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 커튼 |
빔 간격 | 0.787 " |
색상 | 노란색 |
주택 자재 | 알류미늄 |
입력 전압 | 24V DC |
IP 등급 | 67 |
맥스. 감지 거리 | 65.6 피트 |
빔 수 | 28 |
보호 높이 | 23.2 " |
안전 출력 등급 | 300V DC에서 24mA |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
원산지 | USA |
모델 | 주택 자재 | IP 등급 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG-4SRA0600-25-F | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 23.62 " | ₩ 3,811,990 | |
F3SG-4SRA0760-25-F | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 29.92 " | ₩ 4,470,847 | |
F3SG-4SRA0920-25-F | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 36.22 " | ₩ 5,091,695 | |
F3SG-4SRA1040-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 40.94 " | ₩ 5,840,590 | |
F3SG-4SRA1200-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 47.24 " | ₩ 6,464,762 | |
F3SG-4SRA1440-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 56.69 " | ₩ 7,490,210 | |
F3SG-4SRA1520-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 59.84 " | ₩ 7,743,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.