그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 커튼 |
조리개 각도 | 2.5도 3m에서 |
보조 접점 등급 | 100V DC에서 24mA |
보조 출력 회로 유형 | PNP; NP N |
빔 간격 | 0.787 " |
케이블 연결 송신기 | 5핀, M12 |
깊이 | 1.5 " |
주택 자재 | 알루미늄 합금 |
입력 전압 | 24V DC |
IP 등급 | 65, 67, 67지 |
광원 | 870nm |
맥스. 감지 거리 | 65.6 피트 |
빔 수 | 30 |
출력 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -22 ~ 131 Deg. 에프 |
전체 높이 | 23.62 " |
보호 높이 | 23.62 " |
리셋 유형 | 프리 리셋 |
안전 출력 등급 | 300V DC에서 24mA |
폭 | 1.26 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
원산지 | 일본 |
모델 | 주택 자재 | IP 등급 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | 알류미늄 | 67 | - | ₩ 3,933,825 | |
F3SG-4SRA0760-25-F | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 29.92 " | ₩ 4,470,847 | |
F3SG-4SRA0920-25-F | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 36.22 " | ₩ 5,091,695 | |
F3SG-4SRA1040-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 40.94 " | ₩ 5,840,590 | |
F3SG-4SRA1200-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 47.24 " | ₩ 6,464,762 | |
F3SG-4SRA1440-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 56.69 " | ₩ 7,490,210 | |
F3SG-4SRA1520-25 | 알루미늄 합금 | 65, 67, 67지 | 59.84 " | ₩ 7,743,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.