DAYTON 플러그인 계전기, 측면 플랜지 장착
스타일 | 모델 | 핀 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 접촉 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 년 | 5 | 2.02 | 240 VAC | 없음 | 15 | SPDT | 튼튼한은 합금 | 15A @ 277VAC / 28VDC | ₩ 50,347 | |
B | 5YR14 | 8 | 1.22 | 24 VDC | 없음 | 15 | DPDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 33,810 | |
B | 5 년 | 8 | 2.02 | 240 VAC | 없음 | 15 | DPDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 32,252 | |
B | 5 년 | 8 | 2.02 | 24 VAC | - | 15 | DPDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 33,810 | |
B | 5 년 | 8 | 2.02 | 120 VAC | 플랜지 | 15 | DPDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 33,810 | |
B | 5YR13 | 8 | 1.22 | 12 VDC | 없음 | 15 | DPDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 33,810 | |
C | 1EJD1 | 11 | 3 | 12 VDC | 플랜지 | 13 | 3PDT | 은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 46,725 | |
C | 5 년 | 11 | 2.02 | 24 VAC | - | 13 | 3PDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 46,725 | |
C | 5 년 | 11 | 2.02 | 120 VAC | 플랜지 | 13 | 3PDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 46,725 | |
C | 5 년 | 11 | 2.02 | 240 VAC | 없음 | 13 | 3PDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 46,725 | |
C | 5YR10 | 11 | 1.22 | 24 VDC | 없음 | 13 | 3PDT | 튼튼한은 합금 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ₩ 46,725 |
플러그 인 릴레이, 측면 플랜지 장착
Dayton 범용 릴레이는 기계 및 장치의 작동(ON/OFF 상태)을 이상적으로 제어합니다. 이 장치는 은 합금 접점을 특징으로 하여 우수한 열 및 전기 전도성을 촉진합니다. 사각 베이스 디자인으로 플랜지 측면에 빠르게 장착할 수 있습니다. 이 범용 계전기는 저전력 신호로 회로를 제어해야 하거나 하나의 신호로 여러 회로를 제어해야 하는 애플리케이션(산업, 자동차 및 통신)에 사용됩니다. 다양한 플러그인 릴레이, DPDT, SPDT 및 3PDT 접점 형식 변형 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 유리 병
- 태그 액세서리
- 룸 에어컨 모터
- 현미경 카메라
- 에어호스
- 펜치
- 비상 사태 대비
- DC 모터
- 전기 히터 및 액세서리
- BATTALION 비 템플릿 힌지
- LUTRON LED 드라이버, 길이 7-1 / 4 "
- BUSSMANN 분배 블록 : 1 명의 폴란드
- CONDOR 알루미늄, 안전 표지 휴대폰
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개는 전선로에 놓입니다
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 12인치 직경, 일반 끝
- BOSCH SDS 플러스 포인트 치즐
- UVEX BY HONEYWELL 교체 용 렌즈
- ALLEGRO SAFETY 덕팅, 평평하게 놓다
- NIBCO 스톱 밸브, Wrot 및 Cast Copper