BATTALION 비템플릿 힌지
필터
베어링 유형 : 평원 , 모서리: 사각형. , 하드웨어: 포함되지 않음 , 병원 팁: 아니 , 재료: 강철 , 장착: 전체 장붓 구멍 , 동작 범위: 270 학위
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 높이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 핀 직경 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HTV9 | 1 9 / 16 " | 은 | 아연 도금 | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 고정식 | ₩ 2,117 | |
B | 3HTU6 | 1 9 / 16 " | 회색 | 자연의 | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 고정식 | ₩ 1,977 | |
C | 3HTU4 | 1.38 " | 회색 | 자연의 | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 고정식 | ₩ 3,202 | |
D | 3HTW8 | 2" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 이동할 수있는 | ₩ 2,887 | |
E | 3HTX8 | 2" | 은 | 아연 도금 | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 이동할 수있는 | - | RFQ
|
A | 3HTW2 | 2" | 은 | 아연 도금 | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 고정식 | - | RFQ
|
B | 3HTV1 | 2" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 고정식 | ₩ 4,427 | |
B | 3HTU7 | 2" | 회색 | 자연의 | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | 고정식 | ₩ 9,800 | |
B | 3HTU9 | 2.5 " | 회색 | 자연의 | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 고정식 | - | RFQ
|
D | 3HTW7 | 2.5 " | 회색 | 자연의 | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 이동할 수있는 | ₩ 9,782 | |
E | 3HTX9 | 3" | 은 | 아연 도금 | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 이동할 수있는 | ₩ 8,925 | |
B | 3HTV2 | 3" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 고정식 | ₩ 8,925 | |
D | 3HTW9 | 3" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 이동할 수있는 | ₩ 5,110 | |
B | 3HTV3 | 3.5 " | 회색 | 자연의 | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 고정식 | ₩ 14,402 | |
D | 3HTX1 | 3.5 " | 회색 | 자연의 | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 이동할 수있는 | ₩ 12,145 | |
E | 3HTY1 | 3.5 " | 은 | 아연 도금 | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 이동할 수있는 | ₩ 15,995 | |
B | 3HTV4 | 4" | 회색 | 자연의 | 4" | 4 | 0.11 " | 17 / 64 " | 고정식 | ₩ 19,215 | |
B | 3HTV5 | 6" | 회색 | 자연의 | 6" | 5 | 0.16 " | 3 / 8 " | 고정식 | ₩ 82,075 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매니 폴드 게이지 세트 액세서리
- 평면 안전 및 보안 거울
- 케이블 타이
- 타이어 랙
- 유닛 히터 모터
- 에어 컨디셔너
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 도크 장비
- 기계
- PARKER 단조 황동 볼 밸브, 잠금 스틸 핸들
- BATTALION 스폰지 웨더 스트립
- MILLER - WELDCRAFT 노즐, 알루미나 # 6
- APPROVED VENDOR 에어 그릴을 반환
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, 진주
- COOPER B-LINE 유형 4 DIN 레일 키트
- NUPLA 축
- NIBCO Wyes, Wrot 및 Cast Copper 감소
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 경화 강철 웜