그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 템플릿 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 은 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 3" |
잎당 구멍 | 3 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.09 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 17 / 64 " |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 높이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 핀 직경 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | 회색 | 자연의 | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 고정식 | ₩ 3,202 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | 회색 | 자연의 | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 고정식 | ₩ 1,977 | |
3HTU7 | 2" | 회색 | 자연의 | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | 고정식 | ₩ 9,800 | |
3HTU9 | 2.5 " | 회색 | 자연의 | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 고정식 | - | RFQ
|
3HTV1 | 2" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 고정식 | ₩ 4,427 | |
3HTV2 | 3" | 회색 | 자연의 | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 고정식 | ₩ 8,925 | |
3HTV3 | 3.5 " | 회색 | 자연의 | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 고정식 | ₩ 14,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.