LUTRON LED 드라이버, 길이 7-1 / 4 "
필터
주변 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 104도 , 안정기 유형: 전체 범위 연속 디밍 , 키: 2.625 " , 길이: 4 57 / 64 " , 너비: 4"
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 입력 전압 | 출력 전류 | Output Voltage | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LTEA4U1UKL-CV240 | 44 | 120 VAC | 1.6ADC | 24 VDC | 0.99 | ₩ 287,297 | |
A | L3DA4U1UKL-CV240 | 45 | 121에서 277 VAC로 | 1.6ADC | 24 VDC | 0.95, 0.99 | ₩ 277,147 | |
A | L3DA4U1UKL-AV120 | 47 | 120에서 277 VAC로 | 3.3ADC | 12 VDC | 0.95, 0.99 | ₩ 277,147 | |
A | LTEA4U1UKL-AV120 | 48 | 120 VAC | 3.3ADC | 12 VDC | 0.98 | ₩ 269,885 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 여과 시스템 액세서리
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 무선 스크루 드라이버
- 윤곽 게이지
- 범용 커플 링
- 펌프 컨트롤 부품들
- 하드웨어 공급
- 유틸리티 카트
- 전기 히터 및 액세서리
- 중앙 장비
- BULLARD 선 바이저
- LITHONIA LIGHTING Led Troffer 키트 4000k
- OSG 파이프 탭
- APPROVED VENDOR 스테인리스 판
- LISLE 가위 분리
- HONEYWELL 스프링 리턴 액추에이터
- BURNDY Hysplice 시리즈 짧은 배럴 스플 라이스
- APOLLO VALVES 95ALF 시리즈 정지 및 폐기물 볼 밸브
- KERN AND SOHN OBN-14 투과광 현미경
- ENERPAC SOH 시리즈 머신 리프트