그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 디밍 드라이버 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
안정기 유형 | 전체 범위 연속 디밍 |
높이 | 2.625 " |
현재 입력 | 170 ~ 370 mA |
입력 전원 | 45 |
입력 전압 | 121에서 277 VAC로 |
길이 | 4 57 / 64 " |
출력 전류 | 1.6ADC |
Output Voltage | 24 VDC |
역률 | 0.95, 0.99 |
전원 출력 | 5 ~ 40W |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | MX |
모델 | 입력 전원 | 입력 전압 | 출력 전류 | Output Voltage | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEA4U1UKL-AV120 | 48 | 120 VAC | 3.3ADC | 12 VDC | 0.98 | ₩ 269,885 | |
LTEA4U1UKL-CV240 | 44 | 120 VAC | 1.6ADC | 24 VDC | 0.99 | ₩ 287,297 | |
L3DA4U1UKL-AV120 | 47 | 120에서 277 VAC로 | 3.3ADC | 12 VDC | 0.95, 0.99 | ₩ 277,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.