HAMILTON 이중 플랜지 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 모양: 이중 플랜지 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 4-1/8 x 6-1/8" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 4-1/8 x 6-1/8" , 플레이트 크기: 5-1/8 x 7-1/2" , 플레이트 두께: 1 / 2 " , 플레이트 유형: D , 온도. 범위: -40도 ~ 450도 F , 휠 베어링: 롤러
스타일 | 모델 | 휠 색상 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-EHD-FT62H | 빨간색 | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 6" | 주철 | 2.125 " | 빨간색 | 주철 | ₩ 685,545 | |
B | R-EHD-FT53FH | 은 | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 5" | 단조 스틸 | 1 11 / 16 " | 회색 | 단조 스틸 | ₩ 727,002 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 및 돔 스웨이지 피팅
- 히팅 케이블 액세서리
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 진공 포장기
- 에어 스테이플러
- 펜치
- 표면보호/먼지차단
- 다이어프램 펌프
- 지붕이기
- 후크
- VAUGHAN 못 풀러
- SQUARE D PowerPact 몰드 케이스 회로 차단기, HLA 시리즈
- SMC VALVES 진공 패드 플랫 50mm
- NTN 장착 볼 베어링
- SIEMENS QS 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
- VULCAN HART 후면 패널, Chromium
- KERN AND SOHN TI 시리즈 수동 쇼어 테스트 스탠드
- MAKITA 벨트 샌더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E43 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기