HAMILTON EHS 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 재질: 페놀 , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 페놀 , 경도계: 90 해안 D , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16 x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 플레이트 크기: 4-1/2 x 6-1/2" , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: A , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -50도 ~ 300도 F , 휠 베어링: 롤러 , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 페놀 , 바퀴 폭: 2"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쓰레기 피커 및 그래버
- 표면 Troffer 비품
- 해머 드릴 액세서리
- 동기식 구동 기어 벨트
- 스트랩 및 타이 다운
- 공작용품
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 라우터
- 포장 품질
- ENPAC 범람
- BRADY 파이프 마커, 3/4 ~ 2-1 / 2 "파이프 OD, 고압 레벨
- SOLA/HEVI-DUTY 서지 보호기, 하드 와이어
- DIXON 랙 노즐
- COOPER B-LINE B116-32 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- HOFFMAN Access Plus 시리즈 수직 케이블 관리 도구
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 10인치, 나사산 한쪽 끝
- DYNABRADE 진공 가방
- DAYTON 그루브 조 플레이트
- LOVEJOY SLD 1750 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭