HAMILTON EPSD 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 6000lb 초과 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 재질: 단조 스틸 , 경도계: 179BHN , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 3-7/8 x 5-3/4" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 5-1/8 x 6-1/4" , 플레이트 크기: 6-1/2 x 7-1/2" , 플레이트 두께: 0.5 " , 플레이트 유형: A , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 바퀴 폭: 3"
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 휠 재질 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-EPSD-63FST | 6" | 은 | 단조 스틸 | 단조 스틸 | 10,000의 파운드 | 8.5 " | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 정밀 테이퍼 롤러 | ₩ 446,617 | |
A | R-EPSD-83FST | 8" | 은 | 단조 스틸 | 단조 스틸 | 10,000의 파운드 | 10.5 " | 0.25 | 정밀 테이퍼 롤러 | ₩ 728,542 | |
A | R-EPSD-83NYB | 8" | 검정 | 나일론 | 나일론 | 6500의 파운드 | 10.5 " | W-830-NYB-1 | 정밀 볼 | ₩ 817,844 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루페
- 배리어 및 안전 울타리
- 방화 베개 시트 및 랩
- 유리 섬유 막대 주식
- 블레이드 용접기
- 청력 보호
- 공기압 처리
- 폐기물 처리기
- 특수연마재
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- BRADY 가스통 라벨
- LAB SAFETY SUPPLY Pipetter 팁
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 고무 인서트, 완전한 C-레일 마운트
- BATTERY DOCTOR Midblade 시리즈 내후성 퓨즈 홀더
- GORLITZ 스러스트 베어링
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 방문자
- INGERSOLL-RAND 교체 모듈
- RAMFAN 배기 다이버터
- BALDOR / DODGE Tigear-2 표준 감속기
- BOSTON GEAR WA700 시리즈 이중 감속 비플랜지 감속기