항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-7/8 x 5-3/4" |
정격 하중 | 10,000의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/8 x 6-1/4" |
전체 높이 | 10.5 " |
플레이트 크기 | 6-1/2 x 7-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
교체 휠 | 0.25 |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 휠 재질 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EPSD-63FST | 6" | 은 | 단조 스틸 | 단조 스틸 | 10,000의 파운드 | 8.5 " | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 정밀 테이퍼 롤러 | ₩ 449,855 | ||
R-EPSD-83NYB | 8" | 검정 | 나일론 | 나일론 | 6500의 파운드 | 10.5 " | W-830-NYB-1 | 정밀 볼 | ₩ 819,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.