MARATHON MOTORS 048S34S2003 오일 버너 모터, 분할 위상, 1/4 HP, 3450 RPM, 115V AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 버너 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | N / A % |
Enclosure | 반밀폐형 |
Frame | 48NZ |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.19 |
설치 | N- 플랜지 풋리스 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 수동 보호기 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 16.81 |
선박 길이 (cm) | 28.09 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
프로덕트 | 모델 | 정위 | Enclosure | Frame | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 3450 | 1 | Manual | 115 | ₩ 459,042 | ||
048C34S24 | 수평 | 반밀폐형 | 48N | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115/230 | ₩ 467,617 | ||
048S34S361 | 수평 | 반밀폐형 | 48 년 | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 424,810 | ||
048S17T286 | 수평 | 텐브 | 48N | 선택적 CW | 1800 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 320,477 | ||
048S17T290 | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 1725 | 1 | Manual | 115 | ₩ 389,865 | ||
048C34D2024 | 수평 | DP | 48NZ | 선택적 CCW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 / 208-230 | ₩ 442,207 | ||
048S34S2005 | 수평 | 반밀폐형 | 48 년 | 선택적 CW | 3600 | 1 | 수동 보호기 | 115V 교류 | ₩ 311,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.