그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 버너 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5 5 / 8 " |
도관 상자 위치 | F1 |
Duty | 끊임없는 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
효율성 | 62 % |
Enclosure | 반밀폐형 |
Frame | 48 년 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 2.7 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 Hz에서 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.125 |
리드 길이 | 20 " |
길이 덜 샤프트 | 5 7 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | HVAC / R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 석유 버너 |
모터 열 보호 | Manual |
설치 | 일주 |
명판 RPM | 3450 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
공칭 효율성 | 62% |
속도의 수 | 1 |
정위 | 수평 |
출력 와트 | 130W |
전체 길이 | 7 1 / 4 " |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1 13 / 16 " |
열 보호 | 수동 보호기 |
UPC | 722856041586 |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 4.92 |
선박 높이 (cm) | 16.81 |
선박 길이 (cm) | 28.09 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 정위 | Enclosure | Frame | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 3450 | 1 | Manual | 115 | ₩ 459,042 | ||
048C34S24 | 수평 | 반밀폐형 | 48N | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115/230 | ₩ 467,617 | ||
048S34S361 | 수평 | 반밀폐형 | 48 년 | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 424,810 | ||
048S17T286 | 수평 | 텐브 | 48N | 선택적 CW | 1800 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 320,477 | ||
048S17T290 | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 1725 | 1 | Manual | 115 | ₩ 389,865 | ||
048C34D2024 | 수평 | DP | 48NZ | 선택적 CCW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 / 208-230 | ₩ 442,207 | ||
048C34D2028 | 수평 | DP | 48NZ | 선택적 CCW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 / 208-230 | ₩ 517,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.