KERN AND SOHN UID-DM 시리즈 고해상도 이중 범위 팔레트 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 110mm , 플랫폼 폭: 1190 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 1195 X 840 mm , 정착 시간: 4 초. , 단위: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , 계량판 재질: 파우더 코팅 스틸 , 계량 표면 깊이: 840 mm , 계량면 폭: 1195 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가독성 | 계량 플랫폼 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UID 600K-1DM | 0.1, 0.2kg | +/-0.3, 0.6Kg | 2, 4kg | 100, 200g, 100/200g | 1195 X 840 X 110 mm | ₩ 2,309,236 | |
B | UID 1500K-1DM | 0.2, 0.5kg | +/-0.6, 1.5Kg | 4, 10kg | 200, 500g, 200/500g | 1190 X 840 X 110 mm | ₩ 2,273,154 | |
C | UID 3000K-0DM | 0.5, 1kg | +/-1.5, 3Kg | 10, 20kg | 500, 1000g, 500/1000g | 1190 X 840 X 110 mm | ₩ 2,273,154 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스택 및 네스트 컨테이너
- 코발트 엔드 밀
- 손전등 교체 전구
- 평면 및 면도 도구
- 보일러 게이지
- 파이프피팅 및 커플링
- 호퍼 및 큐브트럭
- 손톱 및 톱마
- 골재 테스터
- 리프팅 하드웨어
- PROTO 래칫 팅 플레어 너트 렌치
- ECONOLINE 폭발 캐비닛 부품 8 인치
- CHECKERS 경고 채찍 Hd 8 피트 깃발
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스위블 파이프
- GENERAL PIPE CLEANERS 연결 나사
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 오퍼레이터 렌즈
- VESTIL PJ 시리즈 팔레트 자키
- CAMPBELL 더블 잭 체인
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, J, V 벨트 시브