그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 트랜스미터 |
정확성 | -/+ 2% 풀 스케일 |
연결 크기 | 1/8 인치, 3/16 인치 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
루프 저항 | DC의 경우 0~1250옴, AC의 경우 0~1200옴 |
장착 방향 | 수직선 |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 정확도 | -/+2% 풀 스케일 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 16 ~ 35V DC |
압력 범위 | 0 ~ 5" wc |
온도. 범위 | 0도 140도까지 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 전원 필수 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
616KD-00-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 1" wc | ₩ 201,267 | |
616KD-01-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 2" wc | ₩ 201,267 | |
616KD-02-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 3" wc | ₩ 201,267 | |
616KD-03-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 5" wc | ₩ 191,800 | |
616KD-04-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 10" wc | ₩ 225,102 | |
616KD-05-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 15" wc | ₩ 200,935 | |
616KD-06-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 20" wc | ₩ 201,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.