POWER FIRST 비절연 수형 분리
필터
색상 코드 : 없는 , 연결 타입: 주름 , 단열재: 없음 , 절연 유형: 비 절연 , 맥스. 임시 직원.: 221도 F , 최대. 전압 : 600V , 이음매: 맞댄
스타일 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 연결 재료 | 항목 | 전체 길이 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGN4 | - | 강철 | 나사 분리 | 0.41 " | 0.25 " | - | 100 | ₩ 47,792 | |
B | 5화9 | 0.067 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.64 " | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 15,435 | |
B | 5화8 | 0.067 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.55 " | 0.187 x 0.020 " | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 13,335 | |
B | 5UGK7 | 0.091 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.64 " | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 24,709 | |
B | 5WHC0 | 0.091 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.55 " | 0.187 x 0.020 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 15,732 | |
B | 5UGN6 | 0.134 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.66 " | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 8,680 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 제어 밸브
- 보안 카트
- 가죽 손바닥 장갑
- 볼핀 해머
- 나사 / 볼트 추출기 및 너트 스플리터
- 호흡보호구
- 엿보는 도구
- 천장 타일 및 단열재
- 감속기
- 플러시 밸브
- KLEIN TOOLS 핸드 래칫
- APPROVED VENDOR 도어 프레임 웨더스트립
- APEX-TOOLS 축소 직경 필립스 인서트 비트
- B&K PRECISION 단일 출력 Dc 전원 공급 장치 디지털
- SOLBERG T- 스타일 입구 필터
- LOVEJOY EC 시리즈 단일 빔 클램프 스타일 커플 링
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 암나사 NPT
- LINN GEAR 더블 테이퍼 록 시리즈 스트랜드 스프로킷, 35-2 체인
- MORSE DRUM 드럼 홀더
- BROWNING 140번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷