Power First 5wha8 | 수 분리 베어 22 ~ 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWER FIRST 5WHA8 수 디스커넥트 베어 22 ~ 16 Awg - 100개 팩 | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 수형 분리기 베어 22 ~ 16 Awg - 100개 팩

재고 있음 있음
항목: AE7AQE 모델: 5WHA8

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 13,335 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 연결 해제
배럴 내부 Dia.0.067 "
컬러 코드없는
연결 재료황동
연결 유형주름
격리없음
절연 색상없는
절연 타입비 절연
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이0.55 "
솔기맞댄
탭 크기0.187 x 0.020 "
와이어 범위22 ~ 16AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드8536904000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델배럴 내부 Dia.연결 재료항목전체 길이탭 크기와이어 범위패키지 수량가격
POWER FIRST 5UGK7 수 디스커넥트 베어 16 ~ 14 Awg - 100개 팩 | AE6PGX 5UGK70.091 "황동남성 연결 해제0.64 "0.250 x 0.032 "16 ~ 14AWG100₩ 22,102
POWER FIRST 5UGN4 수 디스커넥트 베어 - 100개 팩 | AE6PHJ 5UGN4-강철나사 분리0.41 "0.25 "-100₩ 47,792
POWER FIRST 5UGN6 수 디스커넥트 베어 12 ~ 10 Awg - 50개 팩 | AE6PHL 5UGN60.134 "황동남성 연결 해제0.66 "0.250 x 0.032 "12 ~ 10AWG50₩ 8,680
POWER FIRST 5WHA9 수 디스커넥트 베어 22 - 16 Awg - 100개 팩 | AE7AQF 5화90.067 "황동남성 연결 해제0.64 "0.250 x 0.032 "22 ~ 16AWG100₩ 15,435
POWER FIRST 5WHC0 수 디스커넥트 베어 16 ~ 14 Awg - 100개 팩 | AE7AQG 5WHC00.091 "황동남성 연결 해제0.55 "0.187 x 0.020 "16 ~ 14AWG100₩ 15,732

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER FIRST 5WHA8 수형 분리기 베어 22 ~ 16 Awg - 100개 팩
₩ 13,335 /팩