항목 | 남성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.091 " |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 없음 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.64 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 x 0.032 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
모델 | 배럴 내부 Dia. | 연결 재료 | 항목 | 전체 길이 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UGN4 | - | 강철 | 나사 분리 | 0.41 " | 0.25 " | - | 100 | ₩ 47,792 | |
5UGN6 | 0.134 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.66 " | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 8,680 | |
5화8 | 0.067 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.55 " | 0.187 x 0.020 " | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 13,335 | |
5화9 | 0.067 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.64 " | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 15,435 | |
5WHC0 | 0.091 " | 황동 | 남성 연결 해제 | 0.55 " | 0.187 x 0.020 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 15,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.