LOVEJOY 키리스 리지드 커플링
러브 강성 커플 링 또는 샤프트 잠금 장치는 샤프트가 허브에 연결되는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 견고한 커플 링은 장비를 연결하여 전력을 전달하고 진동, 충격, 백래시, 정렬 불량 및 과부하를 방지합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 69790497931 | ₩ 331,138 | RFQ
|
A | 69790497938 | ₩ 490,789 | RFQ
|
B | 69790498165 | ₩ 522,276 | RFQ
|
열쇠가없는 고정식 커플 링
Lovejoy 강성 커플링은 허브를 두 개의 샤프트에 연결하는 데 이상적이므로 두 샤프트 사이에 상대적 움직임이 발생하지 않고 하나의 샤프트로 작동합니다. 키가 없는 기계식 억지 끼워 맞춤을 사용하여 축 추력을 견디고 토크를 전달하는 데 도움이 됩니다. 이 열쇠가 없는 Lovejoy 고정식 커플링은 손상 없이 연질/경질 샤프트를 감싸며 진동 방지 나사가 특징입니다. 이러한 커플링에는 각 타이밍과 축 위치를 조정할 수 있는 기능이 있어 초기 장비 고장으로 이어질 수 있습니다. 이 커플링은 로봇, 서보 모터 및 공작 기계와 같은 연속 동작 및 중간에서 높은 토크 응용 분야에서 강성을 제공하고 동일한 치수의 샤프트 간에 최소 백래시를 허용합니다. Lovejoy 강성 커플링은 제지, 철강, 식품 및 음료, 운송, 폐수, 목재, 광업 및 건설 산업의 수직 펌프에 사용됩니다. Raptor SuppliesLovejoy 강성 커플링의 신뢰할 수 있는 유통업체인 은 커플링 스페이서, 슬리브 기어 커플링, 개스킷, 유압 탱크 및 관련 액세서리도 제공합니다.
사용
Lovejoy 고정식 커플링 다양한 기능 조합을 제공하여 제지, 철강, 식품 및 음료, 운송, 폐수, 목재, 광업 및 건설 산업의 연속 동작 및 중간에서 높은 토크 적용에 유용합니다.
작동 메커니즘
Lovejoy 고정식 커플링은 토크를 전달하고 축 추력을 견디기 위해 키가 없는 기계적 간섭 맞춤을 활용합니다. 이 기계적 억지끼워맞춤은 경사면을 통해 반경 방향 압력으로 변환하여 샤프트 잠금 장치의 나사 장력을 사용합니다. 레이디얼 압력에 의해 유닛이 확장되어 샤프트와 허브 사이의 간격이 최소화되고 단일 샤프트로 작동됩니다. 샤프트 잠금 장치를 사용하여 생성된 접촉 압력을 통해 더 짧은 허브를 사용하거나 더 많은 토크를 전달할 수 있습니다. 이 장치는 장치와 허브/샤프트 사이의 마찰 결합을 사용하여 쉽게 풀려 기계적 억지 끼워맞춤을 제거할 수 있는 제로 백래시 연결을 생성합니다.
특징
- Lovejoy 샤프트 잠금 장치는 키가 없는 기계적 억지 끼워맞춤을 통해 허브를 샤프트에 단단히 연결하는 데 이상적입니다. 이는 토크 전달과 축 추력을 견딜 수 있는 능력을 허용합니다.
- 이 샤프트 잠금 장치는 정확한 정렬을 보장하기 위해 샤프트의 축 방향 위치 지정 및 각도 타이밍을 제공합니다.
- Lovejoy 샤프트 잠금 장치는 샤프트와 장착된 부품 사이의 기계적 억지 끼워 맞춤을 통해 부품의 백래시가 없는 것이 특징입니다.
- 이러한 Lovejoy 고정식 커플링은 기존 키홈에 장착할 수 있어 마모되고 손상된 키홈을 재가공하는 데 드는 비용을 없애줍니다.
- 이 샤프트 잠금 장치는 정확한 타이밍과 동기화를 보장하기 위해 방사형으로 무한히 조정 가능합니다.
- Lovejoy 샤프트 잠금 장치는 동적 하중, 역회전 하중, 충격 하중에 대한 탁월한 저항력을 제공합니다.
- 이 견고한 커플링은 허브나 샤프트를 손상시키지 않고 쉽게 설치 및 제거할 수 있어 유지보수 비용이 절감됩니다.
- Lovejoy 샤프트 잠금 장치는 손상된 스플라인과 키홈을 제거하여 샤프트 응력을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
호환 액세서리
- Lovejoy 허브: 브랜드 허브는 거미와 함께 사용되어 Lovejoy 고정식 커플링을 형성합니다.
설치
- Lovejoy 샤프트 잠금 장치의 내경과 샤프트 잠금 장치가 장착될 허브 및 허브 숄더를 청소합니다. 내부 및 외부 표면 모두에 흠집, 거친 부분, 패임, 홈 또는 융기된 금속이 있으면 드레싱하거나 수리하십시오.
- 샤프트 잠금 장치에서 허브의 외경 표면과 링의 내경 표면에 부드럽게 윤활유를 바릅니다.
- 내부 허브 직경과 외부 샤프트 직경을 깨끗하고 부드럽게 윤활합니다.
- 샤프트의 허브를 정확한 위치로 밀고 XNUMX~XNUMX개의 교대 조임 볼트를 수동으로 고정식 커플링에 조이면서 샤프트와 평행하게 장착되도록 합니다.
- 커플링이 Lovejoy 디스크 스타일 커플링인 경우 볼트를 고정하기 전에 스페이서 어셈블리, 디스크 팩 및 볼트를 설치하십시오.
- 모든 고정 볼트를 수동으로 조이고 고정식 커플링을 다시 확인하여 허브의 숄더에 대한 올바른 위치를 확인하십시오.
- 커플링이 DILRA 또는 DIRA 스타일 조절식 커플링인 경우 디스크 팩 볼트 헤드와 Lovejoy 고정식 커플링 사이에 간격을 두십시오.
- 보정된 토크 렌치를 사용하여 별 모양 또는 순차적 패턴으로 각 볼트를 고정합니다.
자주하는 질문
백래시를 줄이거나 최소화하는 방법은 무엇입니까?
백래시를 제어하고 최소화하는 몇 가지 효과적인 방법은 다음과 같습니다.
- 마모된 커플링이나 인서트와 같이 과도한 백래시를 추가하는 마모되거나 결함이 있는 시스템 구성 요소를 교체합니다.
- 필요한 수준과 방향으로 토크를 유지하기 위해 샤프트를 회전시켜 백래시의 영향을 줄입니다.
- 기계공의 와이어나 덕트 테이프와 같은 임시 기계적 수단을 사용하여 백래시를 경험하는 커플링의 능력을 일시적으로 무시합니다.
커플링의 백래시란 무엇입니까?
백래시는 모든 기계 시스템에서 결합 부품 간의 각도 이동으로 정의됩니다. 커플링 백래시는 일반적이며 어느 정도는 여러 유형의 커플링에서 선호됩니다. 일반적으로 과도한 커플링 백래시는 커플링 인서트가 마모되어 발생합니다.
Lovejoy 고정식 커플링에는 키 홈이 필요합니까?
키홈이 항상 필요한 것은 아닙니다. 샤프트와 높은 토크의 지지 하중 사이의 반경 방향 정렬을 유지하는 데 필요한 커플링에만 사용됩니다. 반경 방향 정렬과 높은 토크를 고려하지 않는 응용 분야의 경우 키홈이 필요하지 않을 수도 있습니다.
리지드 커플링과 플랙시블 커플링의 차이점은 무엇입니까?
리지드 커플링은 단단히 연결된 두 샤프트 사이에 리지드 연결을 제공하고 시스템 전체에 토크를 원활하게 전달할 수 있도록 커플링을 용이하게 합니다. 유연한 커플 링은 유연한 연결을 제공하며 전송 중에 약간의 토크를 잃을 가능성이 있습니다.
고정식 커플링의 장점은 무엇입니까?
Lovejoy 고정식 커플링은 한 샤프트에서 연결된 다른 샤프트로 토크를 정확하게 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 고정식 커플링은 제조업체가 비용 효율적인 가격으로 표준 및 맞춤형 고정식 커플링을 모두 만들 수 있으므로 생산 비용이 저렴합니다. 또한 백래시가 거의 없고 와인드업도 없는 정확성을 제공합니다.
고정식 커플링에는 어떤 유형이 있나요?
고정식 커플링에는 플랜지형, 슬리브형, 클램핑형의 세 가지 유형이 있습니다. 샤프트가 정확하게 일직선에 있을 때 고정식 커플링이 사용됩니다. 이는 밀접하게 정렬된 샤프트에만 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 중력 컨베이어
- 모바일 워크 스테이션
- 펀치 및 치즐 홀더
- 전동 임펠러
- 실험실 침투 계
- 보관함/용기
- 에어필터
- 데이터 기록계
- 밸브
- 퍼티
- SPEEDAIRE 에어 해머, 헤비 듀티
- CAROL 연결 와이어, 500 피트, 8AWG
- VIEGA MEGAPRESS 버터 플라이 밸브
- DAYTON 범용 모터, 1/2 HP, XNUMX상 설계
- APPROVED VENDOR R Od 씰 2 Id
- ELGA 월 마운트 키트
- BANJO FITTINGS 전기 밸브 수리 키트
- SECURALL PRODUCTS AG1600 시리즈 화학물질 보관함
- HUMBOLDT 삼축 셀
- BROWNING SMFP TorqTaper Plus 시리즈 마감 보어 샤프트 마운트 리듀서