LOVEJOY EC 시리즈 단일 빔 클램프 스타일 커플링
스타일 | 모델 | 보어를 통한 길이 | 보어 A | 보어 B | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 23mm | ₩ 158,581 | RFQ
|
A | 68514456640 | 0.276 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | - | - | 11 인치-파운드 | 0.984 " | 32mm | ₩ 186,836 | RFQ
|
B | 68514456618 | 3mm | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 인치-파운드 | 0.512 " | 13mm | ₩ 112,280 | RFQ
|
C | EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 8mm | 4mm | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 23mm | ₩ 215,162 |
EC 시리즈 단일 빔 클램프 스타일 커플 링
Lovejoy EC 시리즈 단일 빔 클램프 스타일 커플링은 각각 축 방향 움직임과 오정렬로 인한 파괴적인 추력과 방사형 하중으로부터 샤프트 지지 베어링을 보호합니다. 이 모션 제어 커플링은 제로 백래시 설계로 최대 7도의 각도 오정렬을 제공하고 양극 산화 처리된 알루미늄 마감으로 코팅되어 화학적 안정성과 내열성을 보장합니다. 최대 409 in-lbs/rad의 비틀림 강성을 제공하면서 설치가 용이합니다. 19, 23, 32 및 38인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 단일 빔 클램프 스타일 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 압력 와셔
- 냉각수 믹서
- 탄소강 막대 주식
- 스레딩 인서트
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 체인 및 체인 액세서리
- 엿보는 도구
- 가구
- 특수 안전 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- ECLIPSE 와이어 스트리퍼
- YMW TAPS M1 공구강 핸드 탭, 광택 마감
- KENNEDY K1800 시리즈 행온 캐비닛
- MICRO 100 다이아몬드 컷, 피쉬 테일 엔드 컷 밀
- VULCAN HART 기본 채널
- ANVIL 와이드 마우스 빔 클램프
- Cementex USA 토크 렌치, 40 ~ 200 in.-lbs.
- NIBCO 캡 허브, ABS
- HUB CITY W150PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기