그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.010 " |
보어 A | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 B | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 직경. | 1/4 x 1/4 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | EC075 |
커플 링 타입 | 단일 빔 클램프 스타일 |
마감재 | 양극 |
허브 직경 | 0.748 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 6mm |
자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 010 |
맥스. 구경 | 8.00 mm |
맥스. 구경 | 8mm |
맥스. 작동 온도. | 200도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.005 |
최대 RPM | 10,000 |
RPM | 10,000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 |
최소 구경 | 4mm |
공칭 토크 | 5 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.748 " |
전체 길이 | 23mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
나사 크기 | M2.5 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | EC075 |
스타일 | 단일 빔 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 5파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | HU |
A. Lovejoy EC075 단일 빔 커플링의 최대 토크 용량은 17inch-lb입니다.
A.
A. 고정 나사가 조여져 있고 커플링이 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하기 위해 커플링을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다.
모델 | 보어를 통한 길이 | 보어 A | 보어 B | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456640 | 0.276 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | - | - | 11 인치-파운드 | 0.984 " | 32mm | ₩ 186,836 | RFQ
|
68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 23mm | ₩ 158,581 | RFQ
|
68514456618 | 3mm | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 인치-파운드 | 0.512 " | 13mm | ₩ 112,280 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.