EATON 5100 시리즈 커플링 플러그
필터
바디 재질 : 황동 , 연결 타입: FNPT , 마치다: 평원 , 길이: 3 45 / 64 " , 잠금 장치: 함께 나사 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 인감 재질: 부나 N , 온도. 범위: -40 ~ 250 F
스타일 | 모델 | 타입 | 몸 사이즈 | 유량 | 밸브 디자인 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 봉 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5100-S2-16B | 커플러 (본체) | 1" | 40gpm | 관형 밸브 | 3000의 PSI | 6100 | 캡 티브 밸브 | 캡 티브 밸브 | ₩ 171,535 | |
A | 5100-S2-20B | 커플러 남성 하프 | 1.25 " | 75gpm | 멋진 | 2750 PSI | 6105-20 | 플러시 페이스 | 플러시 페이스 | ₩ 566,772 | |
A | 5100-S2-12B | 커플러 남성 하프 | 3 / 4 " | 18gpm | 멋진 | 3000의 PSI | 6105-12 | 플러시 페이스 | 플러시 페이스 | ₩ 208,040 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 모터
- 트위스트 잠금 플러그
- 도관
- 푸시 버튼 접점 블록
- Turnout Gear 보관함
- 수레 및 수레 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 엔진
- 키 컨트롤 식별
- 유압 씰
- SNAP-LOC 화물 순
- METRO 트랙 세트
- NTN 이중 접촉 씰 카트리지 볼 베어링
- GRUVLOK 아연도금 45도 팔꿈치
- DAZOR LED 원형 피벗 마운트 돋보기, 43인치
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 부싱 드럼 풀리
- POLYSCIENCE 침수 냉각기
- MORSE DRUM 헤드
- NIBCO 양방향 볼 밸브
- BROWNING YSMS 시리즈 경화강 스파이럴 마이터 기어, 8피치