항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.010 " |
보어 A | 3 / 16 "X 1 / 4" |
보어 B | 3 / 16 "X 1 / 4" |
보어 직경. | 3/16 x 1/4 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | EC075 |
커플 링 타입 | 단일 빔 클램프 스타일 |
마감재 | 양극 |
허브 직경 | 0.748 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.197 " |
자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 010 |
맥스. 구경 | 0.315 |
맥스. 구경 | 8.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 200도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.005 |
최대 RPM | 10,000 |
RPM | 10,000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 |
최소 구경 | 0.157 " |
공칭 토크 | 5 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.748 " |
전체 길이 | 23mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
나사 크기 | M2.5 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | EC075 |
스타일 | 단일 빔 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 5파운드 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | HU |
A. Lovejoy 플렉시블 커플링은 샤프트 사이에 유연한 연결을 제공하여 사소한 오정렬을 쉽게 수용합니다. 반면 강성 커플링은 시스템 전체에 최대 토크를 전달하기 위해 두 개의 샤프트를 단단히 연결합니다. 강성 커플링은 샤프트 오정렬을 수용할 수 없습니다.
A. 전자의 경우 고정 나사가 종동축을 눌러 고정 나사 커플링을 높은 토크로 고정합니다. 반면에 클램프 커플링은 일체형 및 투피스 설계로 제공됩니다. 고정 나사 커플링과 비교하여 샤프트를 손상시키지 않고 고정력이 더 높습니다.
프로덕트 | 모델 | 보어를 통한 길이 | 보어 A | 보어 B | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 8mm | 4mm | 5 인치-파운드 | 0.748 " | 23mm | ₩ 215,162 | ||
68514456640 | 0.276 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | - | - | 11 인치-파운드 | 0.984 " | 32mm | ₩ 186,836 | RFQ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 인치-파운드 | 0.512 " | 13mm | ₩ 112,280 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.