플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM 휴대용 압력계, 0~20인치 WC | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM 휴대용 압력계, 0 ~ 20인치 WC

재고 있음 있음
항목: AB4EGB 모델: 475-1-FM크로스 참조: 1XFW2

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 987,612 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목휴대용 디지털 압력계
정확성-/+ 0.5% 풀 스케일
배터리 타입9V 알카라인 배터리
표시 자리4 자릿수
유형 표시LCD
최대. 압력10psig
작동 범위0 ~ 20" wc
작동 온도 범위0도 140도까지 에프
분해능0.01" 화장실
보관 온도. 범위-4도 176도까지 NS

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.33
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드9026208000
원산지US

제품 세부 사항 :

Dwyer 475-1-FM 휴대용 압력계는 보일러, 연소 장비 및 HVAC 시스템 작동의 공기 및 가스 차압 측정에 적합합니다. 공기 및 천연 가스의 양압, 음압 또는 차압을 측정합니다.

특징:

  • Dwyer 압력계, 475-1-FM은 안전한 운송을 위해 견고한 알루미늄 케이스로 제공되며 가혹한 산업적 학대 및 내마모성을 견딥니다.
  • 읽기 쉽고 조작이 간편한 대형 LCD가 특징입니다.
  • Dwyer의 이 압력계는 간편한 전원 켜기/끄기 기능을 위한 간단한 이중 푸시 패드와 함께 제공됩니다.
  • 시스템 복잡성을 최소화하기 위해 손쉬운 압력 측정 및 자동 영점 작동을 위한 압력 단위 선택을 제공합니다.
  • 이 휴대용 모델은 최대 10psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
  • Class I, Div I, Group A, B, C, D 및 T4 위험한 환경에서 사용할 수 있습니다.
  • 이 9V 알카라인 배터리 작동 장치는 음압, 양압 또는 차압을 측정하기 위해 화씨 0.5도에서 0도까지 풀 스케일의 +/-140% 정확도를 가집니다.

표준 및 승인 :

  • CE
  • FM

자주 묻는 질문:

Q. 압력계에는 어떤 액체가 사용됩니까?

A. 가장 일반적인 액체는 알코올, 물 및 수은입니다.

Q. 압력계에 알코올을 사용하는 이유는 무엇입니까?

A. 알코올은 밀도가 낮기 때문에 압력계에서 다른 유체보다 긴 컬럼을 허용합니다. 또한 기울어진 튜브에 적절한 메니스커스를 제공합니다.

Q. 압력계는 어떤 압력을 측정합니까?

A. 압력계는 기체 또는 액체의 무게에 대한 중력의 영향으로 인해 단위 표면적당 기체 또는 액체에 의해 생성되는 힘으로 정의되는 압력을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력분해능가격
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM 휴대용 압력계, 0~40인치 WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10psig0.01" 화장실₩ 504,665
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM 휴대용 압력계, 디지털, 1/8 또는 3/16인치 ID 튜브에 적합 | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30psig0.1" 화장실₩ 519,032

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM 휴대용 압력계, 0 ~ 20인치 WC
₩ 987,612 /단위