DWYER INSTRUMENTS 미세 압력계 Dwyer Instruments 마이크로마노미터는 배관 어셈블리의 두 레벨 사이의 매우 작은 압력 차이를 측정하도록 설계되었습니다. 전면 패널에는 빠른 교정을 위한 자동 영점 조정 기능인 On/Off 기능을 제어하는 이중 푸시 패드가 있습니다. 이 마이크로 압력계는 운송 중 손상을 방지하기 위한 견고한 알루미늄 케이스를 갖추고 있으며 -20~20인치 WC, 0~1.00인치 WC, 0~10psi, 0~10.00인치 WC 및 0~100psi 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Dwyer Instruments 마이크로마노미터는 배관 어셈블리의 두 레벨 사이의 매우 작은 압력 차이를 측정하도록 설계되었습니다. 전면 패널에는 빠른 교정을 위한 자동 영점 조정 기능인 On/Off 기능을 제어하는 이중 푸시 패드가 있습니다. 이 마이크로 압력계는 운송 중 손상을 방지하기 위한 견고한 알루미늄 케이스를 갖추고 있으며 -20~20인치 WC, 0~1.00인치 WC, 0~10psi, 0~10.00인치 WC 및 0~100psi 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
공기 속도 키트
Dwyer Instruments 공기 속도 키트는 보일러 및 HVAC 장비의 천연 가스 및 공기의 양압, 음압 및 차압을 측정하도록 설계된 압력계로 구성됩니다. 또한 Dwyer 피토관 및 AV 계산기와 함께 사용할 때 공기 속도를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 475 시리즈 차동 압력계는 전면 패널에 이중 푸시 패드가 있어 ON/OFF, 자동 제로 및 압력 단위 선택 기능을 제어할 수 있습니다. 우발적인 낙하 및 타격으로부터 보호하기 위한 견고하면서도 가벼운 알루미늄 케이스와 어둡거나 밝은 조명 조건에서 향상된 모니터링을 위한 크고 읽기 쉬운 LCD 화면과 통합되어 있습니다. 5 및 10psi 압력 등급 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 풍속 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dwyer Instruments 공기 속도 키트는 보일러 및 HVAC 장비의 천연 가스 및 공기의 양압, 음압 및 차압을 측정하도록 설계된 압력계로 구성됩니다. 또한 Dwyer 피토관 및 AV 계산기와 함께 사용할 때 공기 속도를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 475 시리즈 차동 압력계는 전면 패널에 이중 푸시 패드가 있어 ON/OFF, 자동 제로 및 압력 단위 선택 기능을 제어할 수 있습니다. 우발적인 낙하 및 타격으로부터 보호하기 위한 견고하면서도 가벼운 알루미늄 케이스와 어둡거나 밝은 조명 조건에서 향상된 모니터링을 위한 크고 읽기 쉬운 LCD 화면과 통합되어 있습니다. 5 및 10psi 압력 등급 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 풍속 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 475-0-FM-AV | ₩1,249,097 | |||
A | 475-0T-FM-AV | ₩1,695,942 | |||
A | 475-2-FM-AV | ₩1,110,025 | |||
A | 475-1-FM-AV | ₩1,266,422 |
디지털 압력계, -20 ~ 20인치 화장실
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
476A-0 | AB2GZV | ₩ 521,290 |
더 알아보기
- 냉각
- 달아서 달아서 장비
- 골재 테스터
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 스테이플
- 연료 이송 펌프 액세서리
- 유압 기어 펌프
- 마킹 테이프 어플리케이터
- 아크 플래시 후드
- 스프레이 건 컵
- AMPCO METAL 더블 박스 엔드 렌치
- WILKERSON MSP 시리즈 유착 오일 필터 요소
- WORLDWIDE ELECTRIC 스크류 컨베이어 구동축
- BULLDOG 8K 정사각형 트레일러 잭, 직접 용접
- MILLER ELECTRIC 반자동 공랭식 용접 건
- DAYTON 스위블 스케이트 키트
- PANDUIT 레이블
- BUYERS PRODUCTS 유압식 교환 가능 필터 요소
- GRAINGER 흑연 막대
- RUBBERMAID 처리