그것을 얻으십시오 XNUMX 월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 디지털 압력계 |
정확성 | -/+ 0.5% 풀 스케일 |
배터리 타입 | 9V 알카라인 배터리 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
데이터 저장매체 | 가능 |
표시 자리 | 4 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 5psig |
작동 범위 | 0 ~ 1" wc |
작동 온도 범위 | 0도 140도까지 에프 |
보관 온도. 범위 | -4도 176도까지 NS |
타입 | 디지털 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.