WATTS 40L 시리즈 자동 재장착 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 규정 준수: ASME 섹션 4, ANS1Z21.22, CSA , 입구 연결: 수나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 최대. 일의 압박감: 150의 PSI , 제조사 시리즈: 40L , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 생크 길이: 2" , 스프링 재질: 302 스테인레스 스틸 , 온도 조절 장치 재질: 구리
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 몸 높이 | 바디 폭 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 프로브 길이 | BtuH | 방전 용량 | 공장 설정 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40XL-7-100210 1 | 1" | - | - | 100 년 Psi | 8" | - | 1481000 ㅋ | - | ₩ 968,128 | |
A | 40XL-150210 1 | 1" | - | - | 150 년 Psi | 5" | - | 2135000 ㅋ | - | ₩ 484,155 | |
B | 40L-075210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 3" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,126,664 | |
A | 40XL-7-75210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 8" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,125,824 | |
A | 40XL-7-150210 1 | 1" | - | - | 150 년 Psi | 8" | - | 2135000 ㅋ | - | ₩ 863,828 | |
A | 40XL-075210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 5" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,073,940 | |
A | 40XL-100210 1 | 1" | - | - | 100 년 Psi | 5" | - | 1481000 ㅋ | - | ₩ 1,020,992 | |
A | 40XL-7-125210 1 | 1" | - | - | 125의 PSI | 8" | - | 1808000 ㅋ | - | ₩ 998,340 | |
B | 40L-100210 1 | 1" | - | - | 100 년 Psi | 3" | - | 1481000 ㅋ | - | ₩ 1,012,368 | |
C | 40XL-125-210-1 " | 1" | 6.25 " | 2.75 " | 125의 PSI | - | 1,808,000 | - | 125의 PSI | ₩ 783,790 | |
B | 40L-150210 1 | 1" | - | - | 150 년 Psi | 3" | - | 2135000 ㅋ | - | ₩ 945,392 | |
D | 40XL-8-085210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 85 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 816,816 | |
D | 40XL-8-150210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 150 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 560,140 | |
D | 40XL-8-100210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 100 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 431,116 | |
E | 40XL-150-210-3/4" | 3 / 4 " | 5.625 " | 2.625 " | 150 년 Psi | - | 1,437,600 | - | 150의 PSI | ₩ 451,027 | |
D | 40XL-8-125210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 125의 PSI | - | - | - | - | ₩ 744,408 | |
D | 40XL-Z2-150210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 150 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 809,375 | |
D | 40XL-8-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 744,408 | |
D | 40XL-125210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 125의 PSI | - | - | - | - | ₩ 634,228 | |
F | 40L-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 631,008 | |
D | 40XL-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 680,708 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제어 스테이션
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 플레 넘 팬
- 절연 파이프 피팅 커버
- 테스크 조명
- 도관 피팅 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 기어링
- BRADY 열쇠 자물쇠, 열쇠가 다른, 알루미늄
- ABB 몰드 케이스 회로 차단기 : T3 시리즈
- AVEN 정밀 핀셋 티타늄 4-1 / 2 인치
- ACROVYN 코너 가드 클래식 메이플
- WOODHEAD 130145 시리즈 잠금 플러그
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 생활 방수 커넥터
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 HMI 인클로저
- PARKER 릴리프 밸브 압력
- MORSE DRUM 유산
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기