그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
방전 용량 | 2135000 ㅋ |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 210도 에프 |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 40L |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
릴리프 온도 | 210도 에프 |
온도 조절기 재료 | 구리 |
온도 조절기 프로브 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 몸 높이 | 바디 폭 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 프로브 길이 | BtuH | 방전 용량 | 공장 설정 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40XL-150-210-3/4" | 3 / 4 " | 5.625 " | 2.625 " | 150 년 Psi | - | 1,437,600 | - | 150의 PSI | ₩ 451,027 | ||
40XL-125-210-1 " | 1" | 6.25 " | 2.75 " | 125의 PSI | - | 1,808,000 | - | 125의 PSI | ₩ 783,790 | ||
40L-075210 3/4 | 3 / 4 " | - | - | 75 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 631,008 | ||
40L-075210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 3" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,126,664 | ||
40XL-7-75210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 8" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,125,824 | ||
40XL-7-150210 1 | 1" | - | - | 150 년 Psi | 8" | - | 2135000 ㅋ | - | ₩ 863,828 | ||
40XL-075210 1 | 1" | - | - | 75 년 Psi | 5" | - | 1155000 ㅋ | - | ₩ 1,073,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.